Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 1.5m DVI-D - DVI-D DVI-Kabel 1,5 m Schwarz
Tecline 1.5m DVI-D - DVI-D DVI-Kabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-2780952
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     499001015H
EAN/GTIN:
     4048889022870
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
exertis Connect - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 1.5 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Technologie
Dreifachisolierung
Besonderheiten
Ferritleiste, OFC (Oxygen Free Copper)
Länge
1.5 m
TMDS-Links
Dual Link
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.