Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2794251
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951009107
EAN/GTIN:
     4044951009107
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 18+1 5m
Das Monitorkabel DVI-D auf DVI-D dient als Verbindungskabel zwischen einem PC und einem TFT-Monitor. Ein DVI-Stecker wird direkt an die Grafikkarte des PCs angeschlossen, der andere DVI-Stecker wird an den Monitor angeschlossen.
Sharkoon - DVI-Kabel - Single Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 5 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Länge
5 m
TMDS-Links
Single Link
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.