Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MagTek USB Swipe Reader With Keyboard Emulation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2825786
Hersteller:
     MagTek
Herst.-Nr.:
     21040108
EAN/GTIN:
     5711045583056
Suchbegriffe:
Magnetkartenlesegerät
Magnetkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Der USB (Universal Serial Bus), HID Keyboard Emulation, Full Size Swipe Reader ist ein kompakter Magnetstreifenkartenleser, der den ISO-Normen entspricht. Der Leser ist mit der PC-Serie von Personalcomputern oder jedem Gerät mit einer USB-Schnittstelle kompatibel. Eine Karte wird gelesen, indem sie mit dem Streifen nach unten und der LED-Seite durch den Schlitz geschoben wird, entweder vorwärts oder rückwärts. Eine LED-Anzeige (Light Emitting Diode) auf dem Bedienfeld des Lesegeräts informiert den Bediener kontinuierlich über den Betriebszustand des Lesegeräts. Das Lesegerät emuliert eine USB Human Interface Device (HID)-Tastatur. Dadurch können Host-Anwendungen, die für die Erfassung von Kartendaten über Tastatureingaben konzipiert sind, die Kartendaten nahtlos vom USB-Durchzugsleser erfassen.
MagTek USB Swipe Reader with Keyboard Emulation - Magnetkartenleser - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.3 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
3.1 cm
Gewicht
0.2 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Magnetkartenleser
Schnittstellen Typ
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert
MTBF
125,000 Stunde(n)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
1 x Magnetkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.