| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-2847879 Herst.-Nr.: SP-SS-TRAY-BLACK EAN/GTIN: 7630003266726 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | QNAP SP-SS-TRAY - Festplattenfach - Schwarz, Silber - für QNAP SS-439 Pro Turbo NAS, SS-839 Pro, SS-839 Pro Turbo NAS Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 14 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 18.1 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 4 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 200 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Produkttyp | Festplattenfach | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Hot-Swap-fähig | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | QNAP SS-439 Pro Turbo NAS, SS-839 Pro, SS-839 Pro Turbo NAS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |