Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Select 2000T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Select 2000T Weiß
Zebra Z-Select 2000T Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-2851684
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     76054
EAN/GTIN:
     9002852760546
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Z-Select 2000T ist ein Hochwertiges Papieretikett mit permanentem Universal-Klebstoff, das Ausgezeichnete Druckqualität und hohe Druckgeschwindigkeit bietet.
Zebra Z-Select 2000T - Matt - permanenter Acrylklebstoff - beschichtet - 6,3 mil - weiß - 31.8 x 69.9 mm 4240 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 4240) Papier - für S Series 105, 160; Stripe S600; TLP 2746; Xi Series 140; Z Series Z4000, Z4M, Z6000, Z6M
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
31.8 x 69.9 mm
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
4240
Medienstärke
6,3 mil
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
4240 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Acrylklebstoff
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra S Series 105S, 160S ¦ Zebra Stripe S400, S600 ¦ Zebra TLP 2746 ¦ Zebra Xi Series 140Xi ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z6000, Z6M
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36375*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,8675*
€ 24,83233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,9475*
€ 23,73753
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,4725*
€ 23,17228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,3425*
€ 21,82758
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,24375*
€ 21,71006
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36375*
€ 18,28286
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.