Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP H12D Double Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2876498
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     0995.4022
EAN/GTIN:
     4053617049760
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP H12D Double Pack - 2er-Pack - 17 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 57) - für HP Deskjet 51XX, F4135, F4140, F4172, F4180, F4185, F4188, F4190; Photosmart 7550
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 57
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kapazität
17 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 450c, 450CBi, 450Ci, 450wbt, 5145, 5150, 5150c, 5150v, 5150w, 5151, 5160, 5550, 5550c, 5550v, 5550w, 5551, 5552, 5650, 5650v, 5650w, 5652, 5655, 5850, 5850w, 9650, 9670, 9680, 9680gp, F4135, F4140, F4172, F4180, F4185, F4188, F4190 ¦ HP Digital Copier Printer 410 ¦ HP Fax 1240 ¦ HP Officejet 4105, 4105z, 4110, 4110v, 4110xi, 4115, 4211, 4212, 4215, 4215v, 4215xi, 4219, 4251, 4252, 4255, 4259, 5505, 5508, 5510, 5510v, 5510xi, 5515, 6110, 6110v, 6110xi ¦ HP Photosmart 100, 130, 130v, 130xi, 145, 145v, 145xi, 230, 230v, 230w, 230xi, 245, 245v, 245xi, 7150, 7150v, 7150w, 7260, 7260v, 7260w, 7268, 7345, 7350, 7350v, 7350w, 7450, 7450v, 7450xi, 7459, 7550, 7550v, 7550w, 7655, 7660, 7660v, 7660w, 7660xi, 7755, 7760, 7760v, 7760w, 7762, 7960, 7960gp, 7960v, 7960w ¦ HP psc 1110, 1110v, 1110xi, 1200, 1205, 1210, 1210v, 1210xi, 1213, 1215, 1217, 1219, 1311, 1312, 1315, 1315s, 1315v, 1315xi, 1317, 1318, 1340, 1350, 1350v, 1350xi, 1355, 2105, 2108, 2110, 2110v, 2110xi, 2115, 2170, 2171, 2175, 2175v, 2175xi, 2179, 2210, 2210v, 2210xi, 2405, 2405 Photosmart, 2410, 2410 photosmart, 2410v Photosmart, 2410xi, 2410xi Photosmart, 2420, 2420 Photosmart, 2510, 2510 photosmart, 2510xi photosmart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.