Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2879278
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     507632-B21#0D1
EAN/GTIN:
     0884420447023
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HPE Server SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt. Diese Laufwerke mit hoher Kapazität bieten den günstigsten Preis pro GB sowie unübertroffene Preisvorteile für nicht geschäftskritische Anwendungen mit Workloads von maximal 40 %. HPE Server SATA-Festplattenlaufwerke sind sowohl als 3,5 Zoll LFF- (Large Form Factor) als auch als 2,5 Zoll SFF-Laufwerke (Small Form Factor) verfügbar und werden mit einer Standardgarantie von einem Jahr ausgeliefert. Alle Hewlett Packard Enterprise Festplattenlaufwerke durchlaufen einen strikten Qualifizierungsprozess, der sicherstellt, dass jedes Laufwerk in Ihren HPE ProLiant Serverumgebungen funktioniert. Vor der endgültigen Zertifizierung werden alle HPE Server SATA-Festplattenlaufwerke hinsichtlich Kompatibilität und Funktionalität optimiert, z. B. durch Unterstützung für SMART und HPE Systems Insight Manager.
HPE - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - werkseitig integriert
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
2.6 cm
Tiefe
11.1 cm
Höhe
18.4 cm
Gewicht
1.4 kg
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Werkseitig integriert
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.