Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Premium VGA-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2894807
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     17718S
EAN/GTIN:
     4043718055081
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
VGA BNC Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Premium S-VGA Kabel Stecker/Stecker mit vergoldeten Kontakten, doppelt abgeschirmten Leitungen und Kupfergeflecht für beste Bildqualität. Komplett belegtes Kabel.
INLINE Premium - VGA-Kabel - HD-15 ohne Pol 9 (M) zu HD-15 ohne Pol 9 (M) - 5 m - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt, Ferritleiste
Länge
5 m
Abschirmungsmaterial
Folie mit Kupfergeflecht
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
15-poliger HD D-Sub (HD-15) ohne Pol 9 - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-poliger HD D-Sub (HD-15) ohne Pol 9 - männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,45*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.