Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Floppy-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 34 pin, 30,5m
Flachkabel, grau Raster 1,27 mm, 34 pin, 30,5m
Artikel-Nr.:
     C1002-2911075
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     71034R
EAN/GTIN:
     4017538110121
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
FDD Kabel
exertis Connect - Floppy-Kabel - ohne Stecker zu ohne Stecker - 30.5 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
Floppy-Kabel
Länge
30.5 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Konnektivität
Anschluss
34 x ohne Stecker
Stecker (zweites Ende)
34 x ohne Stecker
Weitere Suchbegriffe: Floppy Kabel, flachkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.