Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     212-806025440077
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CH023A
EAN/GTIN:
     0884962386576
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
hp plotterpapier
HP Everyday Polypropylen matt im Doppelpack ist eine vielseitig verwendbare, robuste und recycelbare matte Folie – ideal für hochwertige Plakate. Das reißfeste Material lässt sich einfach handhaben und eignet sich ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
HP - Polypropylen (PP) - matt - Rolle (91,4 cm x 30,5 m) - 120 g/m² - 2 Rolle(n) Folie / Film - für DesignJet 45XX, T1100, T1120, T1200, T2300, T2500, T3500, T7200, T795, Z5200, Z6600, Z6800
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
9.4 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 30,5 m)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
120 g/m²
Enthaltene Menge
2 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 500 (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps (42"), 510 (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 800 (42"), 800ps (42"), 815mfp, 820 MFP, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T2500 eMultifunction Printer, T2500 PostScript eMultifunction Printer, T3500 Production eMFP, T520 ePrinter (36"), T610 (44"), T7100, T7200 Production Printer, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), T795 ePrinter, T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 104,52*
€ 132,43*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,27*
€ 140,37*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 210,32*
€ 254,34*
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.