Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2922949
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CH025A
EAN/GTIN:
     0884962386590
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier hp rolle 106,7 cm x 3...
HP Everyday Polypropylen matt im Doppelpack ist eine vielseitig verwendbare, robuste und recycelbare matte Folie – ideal für hochwertige Plakate. Das reißfeste Material lässt sich einfach handhaben und eignet sich ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
HP Everyday - Polypropylen (PP) - matt - Rolle (106,7 cm x 30,5 m) - 120 g/m² - 2 Rolle(n) Folie / Film - für DesignJet 45XX, HD Pro MFP, T1100, T1120, T1200, T2300, T7200, T795, Z6600, Z6800, Z6dr
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
11 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 30,5 m)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
120 g/m²
Enthaltene Menge
2 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4500, 4500mfp, 4500ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 500 (42"), 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps (42"), 510 (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 800 (42"), 800ps (42"), 815mfp, 820 MFP, HD Pro MFP, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T610 (44"), T7100, T7200 Production Printer, T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), T795 ePrinter, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production, Z6dr ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Weitere Suchbegriffe: hp grossformatpapier, lfp papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 60,955* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.