| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-2928144 Herst.-Nr.: CPQ-2000SA/72-S5 EAN/GTIN: 5055146563488 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Origin Storage - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 2 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |