Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2935504
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTHP35AE
EAN/GTIN:
     4250164821751
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
AgfaPhoto ist die clevere Alternative zum Original und bietet die einzig nachhaltige und patentsichere Lösung an! Alle Laser Toner sind wiederaufbereit und werden nach den strengsten Richtlinien in Europa hergestellt. Damit übernimmt AgfaPhoto eine Pionierrolle unter den kompatiblen Druckerzubehörmarken und bekennt sich zu einem klaren Konzept zur Schonung der Umwelt und der Ressourcen. Mit AgfaPhoto Laser Toner können Sie bis zu 60% gegenüber dem OEM-Produkt einsparen, dies auf Basis der identischen Produktqualität und Gewährleistung wie beim entsprechenden Original-Produkt.
AgfaPhoto - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 712, HP 35A, HP CB435A) - für Canon i-SENSYS LBP3010, LBP3100; HP LaserJet P1005, P1006, P1007, P1008, P1009
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Canon 712, HP 35A, HP CB435A
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i-SENSYS LBP3010, LBP3100 ¦ HP LaserJet P1005, P1006, P1007, P1008, P1009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.