Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX FADC510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2952602
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-FADC510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Panasonic arbeitet kontinuierlich an der Neuentwicklung von perfekt durchdachten Geräten, die das Leben der Menschen angenehmer gestalten sollen. Weltweit engagieren sich die Panasonic-Unternehmen für die qualitative und quantitative Verbesserung der Multimedia-Kommunikationssysteme. Durch seine Erfahrungen auf allen Gebieten der Elektronik und sein Fachwissen über Digital- und AV-Technologie, Hard- und Software ist Panasonic auf diesem neuen Aktionsfeld ganz vorn dabei. Panasonic bietet Ihnen ein vielseitiges Spektrum an Produkten, die Ihre Erwartungen an Funktionalität und Design übertreffen werden.
Panasonic KX-FADC510 - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Trommeleinheit - für KX-MC6015, MC6020, MC6020HX, MC6020PD, MC6040, MC6255, MC6260
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Panasonic KX-MC6015, MC6020, MC6020HX, MC6020PD, MC6040, MC6255, MC6260
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
KX-FADK511X
ab € 58,12*
Zubehör
Panasonic
KX-FATC506X
ab € 33,49*
Zubehör
Panasonic
KX-FATM507
ab € 31,18*
Zubehör
Panasonic
KX-FAW505X
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.