| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2959537 Herst.-Nr.: DQ-TUN20C EAN/GTIN: 7613058018496 |
| |
|
| | |
| Original-Verbrauchsmaterialien von Panasonic werden sorgfältig entwickelt und hergestellt, um eine optimale Produktleistung sicherzustellen. Durch die präzise Abstimmung auf das Hauptgerät tragen sie zu einem klaren und gleich bleibenden Druckergebnis bei. Panasonic DQ-TUN20C - Cyan - original - Tonerpatrone - für WORKiO DP-C262, DP-C322 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 20000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Panasonic WORKiO DP-C262, DP-C322 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Panasonic, Toner Cartridge Panasonic, Toner Panasonic, Tonerkartusche Panasonic, Tonerkassette Panasonic, lasertoner |
| | |
| |