Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976936815 Herst.-Nr.: BOX31 EAN/GTIN: 4260057122186 |
| |
|
| | |
| Der Klassiker - die Jewelbox mit herausnehmbarem Tray und Inlayclips für von einer CD oder DVD. MediaRange Retail-Pack CD-Jewelcases single - Behälter CD-Aufbewahrung - Kapazität: 1 CD/DVD - Schwarz, durchsichtig (Packung mit 5) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz, durchsichtig | | Produkttyp | Behälter CD-Aufbewahrung | | Kapazität | 1 CD/DVD | | Packungsmenge | 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,75* | € 3,02* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,85* | € 3,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,91* | € 3,17* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,44* | € 3,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,51* | € 4,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|