Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-253369 Herst.-Nr.: BOX32 EAN/GTIN: 9780330338066 |
| |
|
| | |
| Das Slimcase ist nur gut halb so dick wie ein normales Jewelcase. Auch das Slimcase verfügt über Inlayclips und hat Platz für eine CD oder DVD. MediaRange Retail-Pack CD-Slimcases single - Slim Jewel Case für Speicher-CD - Kapazität: 1 CD/DVD - Schwarz, durchsichtig (Packung mit 10) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz, durchsichtig | | Produkttyp | Slim Jewel Case für Speicher-CD | | Kapazität | 1 CD/DVD | | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,91* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,97* | € 3,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,23* | € 3,71* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,24* | € 3,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,51* | € 4,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|