Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-536196 Herst.-Nr.: MR500 EAN/GTIN: 4260057126689 |
| |
|
| | |
| MediaRange Inkjet Fullsurface-Printable - 10 x BD-R - 25 GB 6x - weiß - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | BD-R | | Farbe | Weiß | | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 6x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, anti-UV, schnell trocknende Oberfläche, High-to-Low (HTL) | | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,15* | € 6,57* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 4,45* | € 6,97* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,46* | € 6,98* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,72* | € 7,37* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 9,16* | € 13,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|