Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-536166 Herst.-Nr.: MR465 EAN/GTIN: 4260057123442 |
| |
|
| | |
| Die Doubles Layer Technologie bietet nahezu die doppelte Kapazität wie eine herkömmliche DVD. Durch die Vergrößerung des Datenvolumens können MediaRange DVD+R DL-Discs auch für hochauflösende Filme in Kinoqualität mit einer Spielzeit von über zwei Stunden oder bis zu vier Stunden im hochauflösenden MGEG-2-Format verwendet werden. Darüber hinaus sind die MediaRange DVD+R DL-Discs mit DVD-Rom-Laufwerken und DVD-Playern kompatibel. MediaRange - 5 x DVD+R DL - 8.5 GB (240 Min.) 8x - Slim Jewel Case Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD+R DL | | Anzahl mitgelieferter Medien | 5 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 8x | Verschiedenes | Verpackung | Slim Jewel Case | Media | Besonderheiten | Kratzfeste Beschichtung, UV-Licht-beständig | | Aufnahmezeit | 240 Min. | | Kapazität ohne Komprimierung | 8.5 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,28* | € 3,76* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,27* | € 5,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,45* | € 5,55* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,30* | € 5,64* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 4,97* | € 7,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|