Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 820-536172 Herst.-Nr.: MR468 EAN/GTIN: 4260057123480 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Double Layer Technologie bietet nahezu die doppelte Kapazität wie eine herkömmliche DVD. Durch die Vergrößerung des Datenvolumens können MediaRange DVD+R DL-Discs auch für hochauflösende Filme in Kinoqualität mit einer Spielzeit von über zwei Stunden oder bis zu vier Stunden im hochauflösenden MGEG-2-Format verwendet werden. Darüber hinaus sind die MediaRange DVD+R DL-Discs mit DVD-ROM-Laufwerken und DVD-Playern kompatibel. MediaRange - 10 x DVD+R DL - 8.5 GB (240 Min.) 8x - weiß - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD+R DL | ![](/p.gif) | Farbe | Weiß | ![](/p.gif) | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | ![](/p.gif) | Max. Schreibgeschwindigkeit | 8x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, UV-Licht-beständig | ![](/p.gif) | Aufnahmezeit | 240 Min. | ![](/p.gif) | Kapazität ohne Komprimierung | 8.5 GB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 820 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,00* | € 6,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,52* | € 7,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 4,52* | € 7,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,78* | € 7,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,16* | € 7,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 820 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 820 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 820 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|