Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange 25 x CD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3003954
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR241
EAN/GTIN:
     4260057125163
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Schwarz ist schön. Diese CD-R wird nicht nur Designansprüchen und speziellen farbigen Layouts gerecht, sondern Sie können auch die gewohnte MediaRange Qualität erwarten.
MediaRange - 25 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - Schwarz - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, Bedruckbarer Innenring - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
CD-R
Farbe
Schwarz
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
52x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, Bedruckbarer Innenring
Aufnahmezeit
80 Min
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.