Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent USB Carrier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3028195
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     47002
EAN/GTIN:
     8014437019223
Dies ist die Box zum Schutz und Transport von USB-Sticks. Sie kann bis zu 6 Sticks aufnehmen. Sie ist aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigt und mit einer Gummifolie überzogen, die einen sicheren Halt für das Produkt bietet. Sie nimmt nur wenig Platz ein und lässt sich leicht in einer Tasche oder sogar in einer Hosentasche transportieren.
Exponent USB Carrier - USB-Flash-Laufwerk-Hülle - Kapazität: 6 USB-Flash-Laufwerke - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
8.9 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk-Hülle
Kapazität
6 USB-Flash-Laufwerke
Produktmaterial
Gummibeschichteter Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exponentworld
17003
ab € 14,95*
Zubehör
Exponentworld
34601
ab € 23,75*
Zubehör
Exponentworld
56034
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.