Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic CAB-465


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic USB, Type A, Straight, 3.6 m
Datalogic USB, Type A, Straight, 3.6 m
Artikel-Nr.:
     C1002-3038920
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-465
EAN/GTIN:
     5052178906801
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
datalogic usb kabel typ a
Datalogic CAB-465 - USB-Kabel - USB (M) gerade - 3.6 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Länge
3.6 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich - gerade
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
CAB-467
ab € 24,89*
Zubehör
Datalogic
CAB-479
ab € 47,56*
Zubehör
Datalogic
CAB-437
ab € 24,86*
Zubehör
Datalogic
CAB-462
ab € 29,62*
Zubehör
Datalogic
CAB-474
ab € 28,71*
Zubehör
Datalogic
CAB-459
ab € 24,82*
Zubehör
Datalogic
CAB-471
ab € 20,62*
Zubehör
Datalogic
CAB-472
ab € 24,49*
Zubehör
Datalogic
CAB-456
ab € 23,76*
Zubehör
Datalogic
CAB-441
ab € 28,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.