Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3046864
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10302
EAN/GTIN:
     5702017153209
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Spielzeugroboter-Bausatz
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Mit Movables -Technology: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
HERMA Special - Papier - matt - selbstklebend, entfernbarer Klebstoff - weiß - 63.5 x 46.6 mm 1800 Etikett(en) (100 Bogen x 18) Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001:2008
Produkt-Recycling-Inhalt
100 %
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
63.5 x 46.6 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Runde Ecken, chlorfrei, Movables-Technologie
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
18
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Anz. Medien mit Karten
100 Bogen
Enthaltene Menge
1800 Etikett(en)
Klebstofftyp
Selbstklebend, entfernbarer Klebstoff
Ausführung der Oberfläche
Matt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.