| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-3046875 Herst.-Nr.: 10314 EAN/GTIN: 5702017416878 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Mit Movables -Technology: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. HERMA Special - Papier - matt - selbstklebend, entfernbarer Klebstoff - weiß - 199.6 x 143.5 mm 200 Etikett(en) (100 Bogen x 2) Etiketten Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO 9001:2008 | ![](/p.gif) | Produkt-Recycling-Inhalt | 100 % | ![](/p.gif) | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 199.6 x 143.5 mm | ![](/p.gif) | Medientyp | Etiketten | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Papier | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl, Laser | ![](/p.gif) | Medienfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Merkmale | Runde Ecken, chlorfrei, Movables-Technologie | ![](/p.gif) | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 2 | ![](/p.gif) | Format Medien mit Karten | A4 (210 x 297 mm) | ![](/p.gif) | Anz. Medien mit Karten | 100 Bogen | ![](/p.gif) | Enthaltene Menge | 200 Etikett(en) | ![](/p.gif) | Klebstofftyp | Selbstklebend, entfernbarer Klebstoff | ![](/p.gif) | Ausführung der Oberfläche | Matt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |