Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3052343
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4223
EAN/GTIN:
     4250367742235
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
HERMA Special - Polyester - matt - permanent selbstklebend - Silber - 96 x 50.8 mm 250 Etikett(en) (25 Bogen x 10) Folienetiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001:2008
Farbkategorie
Silber
Media
Mediengrößen
96 x 50.8 mm
Medientyp
Folienetiketten
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Medienfarbe
Silber
Merkmale
Ölresistent, wetterbeständig, reißfest, Rechtwinklige Ecken, schmutzabweisend, verschleißfest
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
10
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Anz. Medien mit Karten
25 Bogen
Enthaltene Menge
250 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanent selbstklebend
Ausführung der Oberfläche
Matt
Weitere Suchbegriffe: audio türsprechanlage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,74*
€ 509,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,44*
€ 508,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,82*
€ 505,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,73*
€ 503,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,87*
€ 496,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.