Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FCS-1131 Netzwerk-Überwachungskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3055684
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-1131
EAN/GTIN:
     4015867158005
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
farbkamera
Die LevelOne FCS-1131 ist eine 2 Megapixel PoE Netzwerk Kamera. Durch die hohe Auflösung (HDTV) und die sehr gute Bildqualität, ist die FCS-1131 ideal für den Einsatz in professionelle Video Überwachungslösungen geeignet. Einsatzorte sind Flughäfen, Firmenareale sowie Produktionsprozesse zu überwachen. Die FCS-1131 liefert HDTV Qualität und unterstützt den SMPTE Standard. Des Weiteren unterstützt die Netzwerk Kamera 16:9 sowie den H.264 Komprimierungsstandard zur besten Bandbreitenkontrolle innerhalb des Netzwerkes. Der integrierte SD/SDHC Karteneinschub unterstützt die lokale Speicherung der Videobilder, falls es zu einem netzwerkausfall kommen sollte. Ein BNC Anschluss ermöglicht den analogen Videostream an einem separaten Monitor ausgeben zu können und dient dem Installateur zur schnellen und optimalen Ausrichtung der Kamera. Zusammen mit der Power over Ethernet (PoE) nach IEEE 802.3af bietet die Kamera eine enorme Flexibilität bzgl. Installation bzw. Einsatzmöglichkeiten des Systems. Inklusive kostenfreier 64-Kanal IP CamSecure Software mit E-Map Funktion, Client für PDA und Smart Phones sowie entfernter Zugriff via iPhone Safari Browser.
LevelOne FCS-1131 - Netzwerk-Überwachungskamera - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - CS-Halterung - Automatische Irisblende - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.6 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
360 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern 4 Watt
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, IP CamSecure Lite
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest
Leistungsmerkmale
Manueller Weißabgleich, Handbelichtung, IR-Filter, Schärfeneinstellung, Automatische Belichtungssteuerung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Kontraststeuerung, integrierte LED-Leuchten, Bewegungserkennungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, automatischer Weißabgleich
Belichtungsbereich
1 Sek - 1/10000 Sek
Standbildauflösung
1280 x 720
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264
Videoaufnahme
1920 x 1080 @ 12,5 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 @ 15 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 @ 30 Bilder pro Sek.
Mindestbeleuchtung
0.2 Lux F1.2
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Bewegungserkennung
Ja
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DHCP, FTP, HTTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, RTP, IGMP
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
2 MP CMOS 9.4 mm (1/2.7")
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Audio - line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm
Unterstützte Speicherkarten
SDHC-Speicherkarte
Objektivkonstruktion
Typ
CS-Halterung - feste Brennweite
Brennweite
4 mm
Objektiv-Irisblende
Automatische Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)
65.4
Vertikales Blickfeld (Grad)
49.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,21*
€ 304,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,46*
€ 289,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,93*
€ 251,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.