Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ColorQube 8580


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C1002-3083430
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00932
EAN/GTIN:
     0952057612210
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Xerox
Inkjet-Patrone Xerox
Tintenstrahlpatrone Xerox
Xerox Druckerpatrone
Xerox ColorQube 8580 - Magenta - feste Tinten - für ColorQube 8570, 8580
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
6.5 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
4.5 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
2
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 2200 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox ColorQube 8570, 8570/DNB, 8570/DTB, 8570/NB, 8570/YDN, 8570DN, 8570DT, 8570N, 8580/DN, 8580/DNM, 8580/DT, 8580/N, 8580/YDN, 8580/YDNM, 8580/YDT, 8580_ADN, 8580_ADNM, 8580_AN, 8580_ANM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 58,935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,19*
€ 182,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,53*
€ 179,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,91*
€ 165,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,20*
€ 146,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 123,19*
€ 146,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,87*
€ 140,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.