Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ColorQube 8580


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     467-#XERO108R933
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00933
EAN/GTIN:
     4058154072578
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Xerox
Inkjet-Patrone Xerox
Tintenstrahlpatrone Xerox
Xerox Druckerpatrone
Xerox ColorQube 8580 - Gelb - feste Tinten - für ColorQube 8570, 8580
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
6.5 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
4.5 cm
Transportgewicht
0.1 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
2
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 2200 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox ColorQube 8570, 8570/DNB, 8570/DTB, 8570/NB, 8570/YDN, 8570DN, 8570DT, 8570N, 8580/DN, 8580/DNM, 8580/DT, 8580/N, 8580/YDN, 8580/YDNM, 8580/YDT, 8580_ADN, 8580_ADNM, 8580_AN, 8580_ANM
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 115,47*
€ 124,74*
10 Tage
14
pro Packung
€ 6,90*
ab € 121,44*
€ 133,44*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 126,18*
€ 136,14*
1 Tag
20
pro Packung
€ 4,50*
ab € 134,32*
€ 144,60*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 134,52*
€ 144,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,74*
€ 148,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,39*
€ 146,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,78*
€ 142,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,12*
€ 139,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 117,11*
€ 139,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,47*
€ 137,41
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 57,735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.