| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3083432 Herst.-Nr.: 108R00934 EAN/GTIN: 4058154072585 |
| |
|
| | |
| Xerox ColorQube 8580 - Schwarz - feste Tinten - für ColorQube 8570, 8570DN, 8570DT, 8570N, 8580_ADN, 8580_ADNM, 8580_AN, 8580_ANM Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 6.5 cm | | Transporttiefe | 11 cm | | Transporthöhe | 4.4 cm | | Transportgewicht | 0.1 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Feste Druckfarbe | | Enthaltene Anz. | 2 | | Verbrauchsmaterialtyp | Feste Tinten | | Ergiebigkeit | Bis zu 2.150 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Xerox ColorQube 8570, 8570DN, 8570DT, 8570N, 8580_ADN, 8580_ADNM, 8580_AN, 8580_ANM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone für Xerox, Inkjet-Patrone für Xerox, Tintenstrahlpatrone für Xerox, Colorsticks, Farbsticks, Festtinte, Inkstix, Solid Ink Sticks, xerox druckerpatrone schwarz, druckerpatrone xerox, xerox druckerpatronen |
| | |
| |