Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ColorQube 8870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ColorQube 8870
Artikel-Nr.:
     C1002-3083434
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00954
EAN/GTIN:
     4058154072608
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Xerox ColorQube 8870 - Cyan - feste Tinten - für ColorQube 8870DN, 8880/DN, 8880/DNM, 8880_ADN, 8880_ADNM
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
13 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
4.5 cm
Transportgewicht
0.4 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
6
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 2.883 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox ColorQube 8870DN, 8880/DN, 8880/DNM, 8880_ADN, 8880_ADNM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.