Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ColorQube 8870


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Xerox Colorstix 108r00955 magenta (6er Pack)
Xerox Colorstix 108r00955 magenta (6er Pack)
Artikel-Nr.:
     C1002-3083435
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00955
EAN/GTIN:
     0952057614504
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Xerox ColorQube 8870 - Magenta - feste Tinten - für ColorQube 8870DN, 8880/DN, 8880/DNM, 8880_ADN, 8880_ADNM
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
13.5 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
4.5 cm
Transportgewicht
0.4 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
6
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 2.883 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox ColorQube 8870DN, 8880/DN, 8880/DNM, 8880_ADN, 8880_ADNM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 14,14334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,31*
€ 131,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,74*
€ 130,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,32*
€ 120,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,84*
€ 115,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,86*
€ 100,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.