Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ColorQube 8870


Menge:  Packung  
Produktinformationen
6 Xerox Colorsticks 108R00957 schwarz
6 Xerox Colorsticks 108R00957 schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-3083437
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00957
EAN/GTIN:
     4058154072639
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Xerox
Inkjet-Patrone Xerox
Tintenstrahlpatrone Xerox
Xerox Druckerpatrone
Xerox ColorQube 8870 - Schwarz - feste Tinten - für ColorQube 8870DN, 8880/DN, 8880/DNM, 8880_ADN, 8880_ADNM
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
13.5 cm
Transporttiefe
16 cm
Transporthöhe
4.5 cm
Transportgewicht
0.4 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Enthaltene Anz.
6
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Ergiebigkeit
Bis zu 2.783 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox ColorQube 8870DN, 8880/DN, 8880/DNM, 8880_ADN, 8880_ADNM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 36,68167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,50*
€ 319,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,12*
€ 307,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,57*
€ 272,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,48*
€ 269,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,09*
€ 261,91
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
108R00956
ab € 64,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.