Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRATEC Aureon 7.1 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3084505
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     10715
EAN/GTIN:
     5053313229793
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb 7.1
soundkarte usb
soundkarte
Ob Film-DVD oder Super-Audio-CD: Der Surround-Sound gehört inzwischen zum guten Ton im Multimediabereich. Wer diesen von seinem PC in bester Qualität genießen will, ist bei der neuen Aureon 7.1 USB genau richtig. Der Nachfolger des Megasellers Aureon 5.1 USB macht schon vom Design her eine gute Figur: Mit mattschwarzem Gehäuse ist die USB-Soundkarte von zeitloser Eleganz und findet mit gerade einmal 12 x 6 cm auf wirklich jedem Schreibtisch Platz. Neben den Anschlüssen für die drei Boxenpaare, den Subwoofer und den Center-Speaker haben die Spezialisten für guten Sound von Terratec der Aureon 7.1 USB auch einen digitalen I/O zur Ausgabe der Mehrkanalformate AC3 und DTS spendiert. Zwei Buchsen für Mikrofone und ein Line-In komplettieren die Anschlussvielfalt. Für die schnelle Kommunikation mit dem Rechner sorgt das USB Interface, für die bequeme Handhabung sind zwei Lautstärkeregler und ein Mute-Button zuständig. Fazit: Für kleines Geld gibt es die gewohnt hohe Terratec-Qualität für alle Multimediafans.
TERRATEC Aureon 7.1 USB - Soundkarte - 16-Bit - 48 kHz - 7.1 - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
12 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
100 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x TOS Link-Kabel - 1.8 m
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7 - 1 GHz - RAM 512 MB - HD 100 MB
Software
Treiber & Dienstprogramme
Zusätzliche Anforderungen
CD-ROM
Audioausgang
Kompatibilität
Digital Theater Systems (DTS), AC-3 (Dolby Digital)
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Merkmale
Spannungsversorgung über USB-Bus
DAC-Auflösung
16-Bit
Abtastfrequenz
48 kHz (Max)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio-Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x SPDIF-Eingang - TOSLINK ¦ 1 x SPDIF-Ausgang - TOSLINK ¦ 2 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Audio-Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Mitte/Subwoofer) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Surround Seite) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (hinten) - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.