Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu CELVIN Drive D200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3087171
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26341-F103-L220
EAN/GTIN:
     4049699374364
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das Laufwerk CELVIN Drive D200 ist ein höchst zuverlässiges, externes Speichergerät mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit dank USB 3.0 für Plug & Play Funktionalität durch einfaches Anschließen des Geräts an ein Notebook oder einen PC. Darüber hinaus kann die Kapazität des Heimnetzwerks auf einfache Weise durch Anschluss an den USB-Port von dedizierten Routern oder NAS-Geräten eingerichtet und erweitert werden.
Fujitsu CELVIN Drive D200 - Festplatte - 2 TB - extern (Stationär) - USB 3.0 - Schwarz - für Celsius W480; ESPRIMO E3721, E5645, P2560, P2760, P5645, Q900; LIFEBOOK E780, T730, TH700
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.7 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energieverbrauch
10 Watt (aktiv)
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
97 MB/s
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
USB 3.0 (lesen): 97 MB/s ¦ USB 3.0 (schreiben): 90 MB/s ¦ USB 2.0 (lesen): 30 MB/s ¦ USB 2.0 (schreiben): 28 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius M460, M470, M470-2, R570, R570-2, R670, R670-2, Ultra, V840-2, W370, W370 E80+, W370 E85+, W370 E-Star 4.0, W370 E-Star 5.0, W370 E-Star 5.0 proGREEN selection, W370 proGREEN selection, W380, W480, W480 proGREEN selection ¦ Fujitsu CELSIUS Mobile H265, H270 ¦ Fujitsu ESPRIMO C5730, C5730 E-Star 4.0, C5730 E-Star 5.0, C5731 E-Star 5.0, E3520, E3520 E85+, E3520 E-Star 5.0, E3521, E3521 E85+, E3521 E-Star 5.0, E3721 E-Star 5.0, E5635, E5635 E85+, E5635 E-Star 5.0, E5645, E5645 E85+, E5645 E-Star 5.0, E5730, E5730 E80+, E5730 E85+, E5730 E-Star 4.0, E5730 E-Star 5.0, E5731 E85+, E5731 E-Star 5.0, E7935, E7935 0-Watt, E7935 E80+, E7935 E85+, E7935 E-Star 4.0, E7935 E-Star 5.0, E7936, E7936 0-Watt, E7936 E85+, E7936 E-Star 5.0, E9900, E9900 0-Watt, E9900 E85+, E9900 E-Star 5.0, P1500, P1510, P2440, P2540, P2550, P2560, P2760, P3520, P3520 E85+, P3520 E-Star 5.0, P5635, P5635 E85+, P5635 E-Star 5.0, P5645, P5645 E85+, P5645 E-Star 5.0, P5730, P5730 E80+, P5730 E85+, P5730 E-Star 4.0, P5730 E-Star 5.0, P5731, P5731 E85+, P5731 E-Star 5.0, P7935, P7935 0-Watt, P7935 E80+, P7935 E85+, P7935 E-Star 4.0, P7935 E-Star 5.0, P7936, P7936 0-Watt, P7936 E85+, P7936 E-Star 5.0, P9900, P9900 0-Watt, P9900 E85+, P9900 E-Star 5.0, Q1500, Q1510, Q5030 E-Star 4.0, Q5030 E-Star 5.0, Q900, Q9000 ¦ Fujitsu ESPRIMO Mobile D9510, M9410, M9415, U9210, U9215, V6505, V6535, X9510, X9515, X9515 proGREEN, X9525 ¦ Fujitsu LIFEBOOK E780, E780 proGREEN, E8420, E8420 proGREEN, P3110, P770, P8110, S6420, S7220, T4310, T4410, T5010, T730, TH700
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,73*
€ 217,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.