Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PowerLink Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 53-53002-3 PS/2-Kabel 2,7 m Schwarz
Honeywell 53-53002-3 PS/2-Kabel 2,7 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-3096497
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     53-53002-3
EAN/GTIN:
     5712505005316
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Honeywell PowerLink Cable - Tastaturanschlusskabel - PS/2, DIN 5-polig zu RJ-45 (10-polig) (M) - 2.7 m - gewickelt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastaturanschlusskabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Gewickelt, Zugentlastung
Länge
2.7 m
Konnektivität
Anschlüsse
DIN 5-polig - weiblich ¦ 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 (10-polig) - männlich
Weitere Suchbegriffe: honeywell spiralkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.