Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-230076440113 Herst.-Nr.: 43757 EAN/GTIN: 5052179958373 |
| |
|
| | |
| Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Verbatim - 25 x DVD+R DL - 8.5 GB 8x - mattsilber - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD+R DL | | Farbe | Mattsilber | | Anzahl mitgelieferter Medien | 25 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 8x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | AZO-Aufzeichnungsschicht | | Kapazität ohne Komprimierung | 8.5 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvd |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 25,20* | € 34,34* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 25,07* | € 34,42* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 30,69* | € 41,63* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 31,42* | € 42,78* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 31,81* | € 43,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,008* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|