Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TallyDascom Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TallyDascom Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-3099251
Hersteller:
     TallyGenicom
Herst.-Nr.:
     043971
EAN/GTIN:
     4010477439711
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
color farbband
TallyDascom - Schwarz - 55 mm x 300 m - Farbband - für DASCOM 7010, 7206
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs
Enthaltene Anz.
20
Bandgröße
55 mm x 300 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
DASCOM 7010, 7206
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.