Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TallyDascom Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TallyDascom Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-3099253
Hersteller:
     TallyGenicom
Herst.-Nr.:
     043973
EAN/GTIN:
     4010477439735
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
color farbband
TallyDascom - Schwarz - 55 mm x 300 m - Farbband - für DASCOM 7010, 7206
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs/-harz
Enthaltene Anz.
20
Bandgröße
55 mm x 300 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
DASCOM 7010, 7206
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,54*
€ 267,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.