Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3102967
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     406351
EAN/GTIN:
     4961311848292
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Ricoh - Gelb - original - Tonerpatrone - für Ricoh Aficio SP C231, Aficio SP C232, Aficio SP C242, Aficio SP C311, SP C320
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh Aficio SP C231N, Aficio SP C231SF, Aficio SP C232DN, Aficio SP C232SF, Aficio SP C242DN, Aficio SP C242SF, Aficio SP C311N, Aficio SP C312DN, SP C320dn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,74*
Ähnlich
Ricoh
406348
ab € 53,39*
Ähnlich
Ricoh
406479
ab € 74,84*
Ähnlich
Ricoh
497640
ab € 64,85*
Ähnlich
Ricoh
407637
ab € 91,08*
Ähnlich
Ricoh
407636
ab € 58,57*
Ähnlich
Ricoh
407641
ab € 64,72*
Ähnlich
Ampertec
406491
ab € 40,43*
Ähnlich
Ampertec
406492
ab € 42,17*
Ähnlich
Ampertec
406493
ab € 42,34*
Ähnlich
Ampertec
406494
ab € 43,94*
Ähnlich
Ampertec
406479
ab € 53,67*
Ähnlich
Ampertec
406480
ab € 66,85*
Ähnlich
Ampertec
406481
ab € 64,38*
Ähnlich
Ampertec
406482
ab € 63,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.