Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Premium Super Long Distance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3108546
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41261
EAN/GTIN:
     4002888412612
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel
LINDY Super Long Distance DVI Kabel verwenden ein speziell entwickeltes und optimiertes Kabelmaterial, das längere Kabelstrecken als die von der DDWG (Digital Display Working Group) empfohlene maximale Länge von 7,5 m ermöglicht.
Lindy Premium Super Long Distance - DVI-Kabel - Single Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 15 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Länge
15 m
TMDS-Links
Single Link
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.