Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B-T30 Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3132980
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1255,HC00
EAN/GTIN:
     4011324125511
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Diese Tonerkartusche wird nach DIN 33870 gefertigt und gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Der verwendete Toner ist gesundheitlich unbedenklich. High Capacity für hohes Druckvolumen und günstige Seitenpreise.
KMP B-T30 - Mit hoher Kapazität - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Brother DCP-8070, 8085, HL-5340, 5350, 5370, 5380, MFC-8370, 8380, 8880, 8890
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 8000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-8070D, DCP-8085DN, HL-5340D, HL-5340DL, HL-5350DN, HL-5350DN2LT, HL-5350DNLT, HL-5370DW, HL-5370DWT, HL-5380DN, HL-5380DN Praxis, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp toner, toner für epson
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.