Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-103133 Herst.-Nr.: 43736 EAN/GTIN: 5052183678281 |
| |
|
| | |
| BD-R Dual Layer Printable-Disks besitzen eine Speicherkapazität von 50 GB sowie eine breite, weiße bedruckbare Oberfläche zum Bedrucken von Bildern. Verbatim - 10 x BD-R DL - 50 GB 6x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Jewel Case (Schachtel) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | BD-R DL | | Anzahl mitgelieferter Medien | 10 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 6x | Verschiedenes | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Media | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche | | Kapazität ohne Komprimierung | 50 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,124* | € 4,174* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 28,72* | € 38,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 28,75* | € 38,47* | | | | | | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 34,006* | € 43,436* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 33,70* | € 44,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|