Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3169942
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-135002
EAN/GTIN:
     4016032250722
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Kabel für digitale Video-/Audioübertragung bis zu einer maximalen Datenrate von 10,8 Gbit/s. DisplayPort ermöglicht eine innovative 2-Wege-Kommunikation zwischen einem PC und einem Bildschirm. Es ist besonders geeignet für die Darstellung von 3D-Spielen und hochauflösenden Grafiken.
DIGITUS - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 2 m - eingerastet, geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Eingerastet, geformt
Länge
2 m
American Wire Gauge (AWG)
30
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.