Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microtek ArtixScan DI 3130c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3187848
Hersteller:
     Microtek
Herst.-Nr.:
     1108-03-550045
EAN/GTIN:
     6926339602316
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner microtek
Microtek ArtixScan DI 3130c - Dokumentenscanner - CCD - Duplex - 215.9 x 1651 mm - 600 dpi bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Seiten) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
215.9 x 1651 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 1651 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Seiten
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, CB, CCC, FCC
Zubehör im Lieferumfang
Automatic Document Feeder
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
25 Watt (1 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Adobe Acrobat Reader, ABBYY FineReader Sprint, Microtek ScanWizard DI, InterVideo MediaOne Gallery
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 - 85%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Optische Auflösung
600 dpi
Scanmodus
Single-/Duplex-Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
60 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi ¦ 60 Bilder/Min. - Graustufe - 200 dpi ¦ 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
30 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Blank Page Removal, Auto Document Rotation, Smart Document Enhancement, Remove Punch Hole
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.9 cm
Tiefe
20.8 cm
Höhe
19.7 cm
Gewicht
4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,39*
€ 280,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,23*
€ 271,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,43*
€ 248,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.