Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Verbatim 5 x BD-R DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3199862
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43748
EAN/GTIN:
     0023942437482
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling
Die Blu-ray-Technologie hat zur Einführung von Disks mit einer hohen Speicherkapazität geführt, um der zunehmenden Nachfrage entgegenzukommen, die durch das schnelle Wachstum des High-Definition-Fernsehens (HDTV) ausgelöst wurde. Der Name der Blu-ray-Disks leitet sich von der Blue-Laser-Technologie ab. Die kürzere Laser-Wellenlänge führt zu einem blauen Lichtstrahl. Der Vorteil eines blauen Lasers mit einer kürzeren Wellenlänge ist, dass kleinere Datenpits geschrieben werden können und dadurch die Datenmenge auf der Disk erhöht wird. Blu-ray-Disks bieten drei- bis fünfmal so viel Speicherplatz wie herkömmliche beschreibbare DVDs, sodass auch hochauflösende Videos (HD) aufgezeichnet, wiedergegeben und überschrieben werden können.
Verbatim - 5 x BD-R DL - 50 GB 6x - Jewel Case (Schachtel)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
BD-R DL
Anzahl mitgelieferter Medien
5
Max. Schreibgeschwindigkeit
6x
Verschiedenes
Verpackung
Jewel Case (Schachtel)
Media
Besonderheiten
Hard Coating Protection Technology
Kapazität ohne Komprimierung
50 GB
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Disc, blu ray
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,104*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,218*
€ 5,01942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,138*
€ 4,92422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,018*
€ 4,78142
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,836*
€ 4,56484
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,834*
€ 4,56246
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,104*
€ 3,69376
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
43615
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.