Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3204754
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C792X1MG
EAN/GTIN:
     7346461947472
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus bis zu 20.000 Standard-Seiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
Lexmark - Besonders hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - Tonerpatrone LCCP, LRP - für Lexmark C792, X792
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
20 cm
Transporttiefe
48.5 cm
Transporthöhe
29.5 cm
Transportgewicht
2.72 kg
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Besonders hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C792de, C792dhe, C792dte, C792e, X792de, X792dte, X792dtfe, X792dtme, X792dtpe, X792dtse
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,02*
€ 221,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,36*
€ 215,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
C792X1CG
ab € 464,01*
Zubehör
Lexmark
C792X1KG
ab € 143,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.