Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Enhanced Disk Drive Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 146.8GB 3.5" 15K FC 4Gb/s 3.5" 146,8 GB Fiberkanal
IBM 146.8GB 3.5" 15K FC 4Gb/s 3.5" 146,8 GB Fiberkanal
Artikel-Nr.:
     C1002-3225444
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     40K6823
EAN/GTIN:
     5715063198728
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
IBM Enhanced Disk Drive Module - Festplatte - 146.8 GB - Hot-Swap - 4Gb Fibre Channel - 15000 rpm - für System Storage DS4700 Model 70, DS4700 Model 70-DC, DS4700 Model 72, DS4700 Model 72-DC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
146.8 GB
Schnittstelle
4Gb Fibre Channel
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
400 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x 4Gb Fibre Channel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage DS4700 Model 70, DS4700 Model 70-DC, DS4700 Model 72, DS4700 Model 72-DC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.