Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DisplayPort-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu LFH59-2x DP DMS 2 x DisplayPort Schwarz
Fujitsu LFH59-2x DP DMS 2 x DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-3238087
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2391-L102
EAN/GTIN:
     4049699434679
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
adapter displayport
Fujitsu - DisplayPort-Adapter - DisplayPort (W) zu DMS-59 (M) - für ESPRIMO D556, D757, D757/E94, D957, D957/E94, P556, P557, P757, P757/E94, P957, P957/E94
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Adapter
Konnektivität
Anschluss
2 x 20-poliger DisplayPort - weiblich
Stecker (zweites Ende)
DMS-59 - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J550, M470, M470-2, R570, R570-2, R670, R670-2, R940 POWER, W410, W510, W550, W550 POWER ¦ Fujitsu ESPRIMO C910-L, D556/2/E85+, D556/2/E90+, D556/E85+, D556/E90+, D556/PX, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, E400 E85+, E500 E85+, E5645, E5645 E85+, E5645 E-Star 5.0, E700 E85+, E900 0-Watt, E900 E85+, E900 E90+, P556 E85+, P556 E90+, P556/2/E85+, P556/2/E90+, P557/E85+, P557/E90+, P557/power, P5645, P5645 E85+, P5645 E-Star 5.0, P700 E85+, P710 E90+, P756 E85+, P756 E90+, P756 E94+, P757/E85+, P757/E90+, P757/E94+, P900 0-Watt, P900 E85+, P900 E90+, P910 E90+, P956 E85+, P956 E90+, P956/E94+, P956/LL, P957/E85+, P957/E90+, P957/E94+, P957/power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.