| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3242078 Herst.-Nr.: TK-580C EAN/GTIN: 0632983017371 |
| |
|
| | |
| Die umweltfreundlichen Toner von Kyocera sorgen für eine hohe Druckqualität im Einklang mit der Umwelt. Kyocera TK 580C - Cyan - original - Tonerpatrone - für ECOSYS P6021cdn, P6021cdn/KL3; FS-C5150DN, C5150DN/KL3 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Mikrofein | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2800 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS P6021cdn, P6021cdn/KL3 ¦ Kyocera FS-C5150DN, C5150DN/KL3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, toner kyocera mita, lasertoner |
| | |
| |